Nitovacia matica so šesťhrannou stopkou a malou zápustnou hlavou, uzavreté, pozink. oceľ
MAT-NITOVAC-UZAVRET-6HR(0,5-3,0)-22,0-M6
Obj. č. 0918443106
EAN 4065746769938
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Uzatvorené nitovacie matice poskytujú vynikajúce riešenie pri aplikáciách vyžadujúcich spojenie odolné proti prieniku vzduchu a striekajúcej vody.
- Nitovacie matice možno používať pri nitovaných aj skrutkovaných spojoch.
- Možno spracovať s jednostranným prístupom ku komponentu, preto sú vhodné aj pre uzatvorené profily.
- Spoj odolný proti pretočeniu pomocou nosného závitu.
Uvedené hodnoty vytiahnutia sú orientačné hodnoty a z tohto dôvodu sa údaje môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Veľkosť kľúča | 9 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Priemer hlavy (d1) | 10,0 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 8,95 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,5 mm |
Dĺžka zaskrutkovania (l2) | 16 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 0,5-3,0 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 19100 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 3430 N |
Doťahovací moment max. | 12,0 Nm |
Podrobnosti o drieku | So šesťhrannou stopkou |
Tvar hlavy | Malá zápustná hlava |
Verzia | Uzavreté |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!