Nitovacia matica so zápustnou hlavou
Zápustná hlava, nehrdz. oceľ A4, otvorené
MATICA-NIT-ZAP.HL-A4-(1,5-4,0)-7X13,5-M5
Obj. č. 094260 5
EAN 4050642959545
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
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Priemer hlavy (d1) | 9,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6,9 mm |
Dĺžka (l1) | 13,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 1,5-4 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 12250 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 4020 N |
Doťahovací moment max. | 10,5 Nm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!