Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nitovacia matica so zápustnou hlavou

Zápustná hlava, nehrdz. oceľ A4, otvorené
MATICA-NIT-ZAP.HL-A4-(1,5-4,0)-9X15,5-M6

Obj. č. 094260 6

EAN 4050642959552

Cena za zvolené balenie
Nitovacia matica so zápustnou hlavou

Obj. č. 094260 6

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Priemer hlavy (d1)

11,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

8,9 mm

Dĺžka (l1)

15,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Min./max. rozsah upnutia (s1)

1,5-4 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

20580 N

Zaťaženie na medzi strihu

5560 N

Doťahovací moment max.

21 Nm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Montážne kliešte na nitovacie matice HES 512 D, S točenou tyčou

NIT.KLIESTE M5-M12

Ručné kliešte na nitovacie matice s patentovaným systémom prenosu sily na spracovanie nitovacích matíc M5 – M12.
x 1 ks
Akumulátorová nitovačka ANG 310

AKU NITOVACKA ANG 310-1X2,0AH

Na bezšnúrové spracovanie nitovacích matíc až do M10 v prípade Al, do M8 v prípade ocele a M6 v prípade nehrdzavejúcej ocele.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka PEG 312

NITOVACKA PRE NITOVACIE MATICE PEG 312

Najmenšia a najľahšia pneumatická nitovačka na nitovacie matice na rýchle a jednoduché spracovanie nitov vyrobených z hliníka, ocele a nehrdzavejúcej ocele s priemermi M3 – M12