Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nitovacia matica so zápustnou hlavou

Hliníková zápustná hlava
MATICA NITOVACIA(1,5-4,5)-9X17-M6

Obj. č. 094832 6

EAN 4052712222429

Cena za zvolené balenie
Nitovacia matica so zápustnou hlavou

Obj. č. 094832 6

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So zápustnou hlavou, hliník
Upozornenie

Uvedené hodnoty sú orientačné. Preto sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Priemer hlavy (d1)

11,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

9,0 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Min./max. rozsah upnutia (s1)

1,5-4,5 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

6700 N

Doťahovací moment max.

6 Nm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie