Nitovacia matica so zápustnou hlavou
Hliníková zápustná hlava
NITOVACIA MATICA 1,5-3,5 6X11,5 M4
Obj. č. 094832 4
EAN 4049557186382
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So zápustnou hlavou, hliník
Upozornenie
Uvedené hodnoty sú orientačné. Preto sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M4 |
Priemer hlavy (d1) | 8,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6,0 mm |
Dĺžka (l1) | 11,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 1,5-3,5 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 2600 N |
Doťahovací moment max. | 3 Nm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |