Nitovacia matica so zápustnou hlavou
Hliníková zápustná hlava
Obj. č. 094842 8
EAN 4052703321186
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvedené hodnoty sú orientačné. Preto sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Priemer hlavy (d1) | 13,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11,0 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 4,5-6,0 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 11000 N |
Doťahovací moment max. | 18 Nm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!