Nitovacia matica so zápustnou hlavou a ryhovaným driekom
Zápustná hlava, nehrdz. oceľ, ryh. driek, otvorená
MA-NIT-ZAP-(1,5-4,0)-A2-12,5-M4
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zvýšená ochrana proti otáčaniu vďaka ryhovanému drieku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M4 |
Dĺžka (l1) | 12,5 mm |
Priemer hlavy (d1) | 8,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 5,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 1,5-4,0 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 10130 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 3720 N |
Doťahovací moment max. | 9 Nm |
Priemer otvoru | 6,0 mm |
Podrobnosti o drieku | Sryhovanou násadou |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!