Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nitovacia matica so zápustnou hlavou a ryhovaným driekom.

Zápust. hlava, oceľ pozink., ryhovaný driek, otv.
MATICA NIT. (A2K) (1,5-4,0) 8,9X15,5-M6

Obj. č. 094832006

EAN 4056807104935

Cena za zvolené balenie
Nitovacia matica so zápustnou hlavou a ryhovaným driekom.

Obj. č. 094832006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná

Bez obsahu chrómu (VI): v súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel


  • Nitovacie matice spájajú dva typy upevnenia: Spojenie slepým nitom a dodatočné skrutkové spojenie.

  • To primárne umožňuje používanie skrutkových spojov v relatívne tenkostenných konštrukčných prvkoch.


Výhody ryhovaného drieku:


  • Zvýšené uťahovacie momenty a odolnosť proti pretáčaniu

  • Vhodné na upevnenie všetkých materiálov, najmä hliníka, plastu a sklenených vlákien
Upozornenie

Uvedené extrakčné hodnoty sú orientačné a tieto údaje sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Dĺžka (l1)

15,5 mm

Priemer hlavy (d1)

11,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

8,9 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Min./max. rozsah upnutia (s1)

1,5-4,0 mm

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

16660 N

Zaťaženie na medzi strihu

3660 N

Doťahovací moment max.

16 Nm

Priemer otvoru

9,0 mm

Podrobnosti o drieku

Sryhovanou násadou

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Akumulátorová nitovačka ANG 310

AKU NITOVACKA ANG 310-1X2,0AH

Na bezšnúrové spracovanie nitovacích matíc až do M10 v prípade Al, do M8 v prípade ocele a M6 v prípade nehrdzavejúcej ocele.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka PEG 312

NITOVACKA PRE NITOVACIE MATICE PEG 312

Najmenšia a najľahšia pneumatická nitovačka na nitovacie matice na rýchle a jednoduché spracovanie nitov vyrobených z hliníka, ocele a nehrdzavejúcej ocele s priemermi M3 – M12
x 1 ks
Montážne kliešte na nitovacie matice HES 512 D, S točenou tyčou

NIT.KLIESTE M5-M12

Ručné kliešte na nitovacie matice s patentovaným systémom prenosu sily na spracovanie nitovacích matíc M5 – M12.