Nitovacia matica so zápustnou hlavou a ryhovaným driekom
Zápustná hlava, nehrdz. oceľ, ryh. driek, otvorená
MATICA-NIT-ZAP.HL-(4,0-6,5)-A2-18,0-M6

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zvýšená ochrana proti otáčaniu vďaka ryhovanému drieku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Dĺžka (l1) | 18 mm |
Priemer hlavy (d1) | 11,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 8,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 4,0-6,5 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 20580 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 5560 N |
Doťahovací moment max. | 21 Nm |
Priemer otvoru | 9,0 mm |
Podrobnosti o drieku | Sryhovanou násadou |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!