Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nitovacia matica so zápustnou hlavou a ryhovaným driekom

Otvorené hliníkové skľučovadlo so zápustnou hlavou
NITOVACIA MATICA ALU 2,0-4,5 11,9X21 M10

Obj. č. 094832010

EAN 4050641827678

Cena za zvolené balenie
Nitovacia matica so zápustnou hlavou a ryhovaným driekom

Obj. č. 094832010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ryhovaný driek
  • Nitovacie matice spájajú dva typy upevnenia: Spojenie slepým nitom a dodatočné skrutkové spojenie

  • Primárne to umožňuje používať skrutkové spoje v relatívne tenkostenných konštrukčných prvkoch
Upozornenie

Špecifikované hodnoty týkajúce sa maximálnej trakčnej sily závitu a maximálneho uťahovacieho momentu sú orientačné hodnoty. Preto sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Dĺžka (l1)

21 mm

Priemer hlavy (d1)

14,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

11,9 mm

Výška hlavy (k1)

1,7 mm

Min./max. rozsah upnutia (s1)

2,0-4,5 mm

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

21500 N

Zaťaženie na medzi strihu

3820 N

Doťahovací moment max.

20 Nm

Priemer otvoru

12,0 mm

Podrobnosti o drieku

Sryhovanou násadou

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Pneumatická nitovačka PEG 312

NITOVACKA PRE NITOVACIE MATICE PEG 312

Najmenšia a najľahšia pneumatická nitovačka na nitovacie matice na rýchle a jednoduché spracovanie nitov vyrobených z hliníka, ocele a nehrdzavejúcej ocele s priemermi M3 – M12