Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nitovacia matica so zápustnou hlavou a ryhovaným driekom

Zápustná hlava, nehrdz. oceľ, ryh. driek, otvorená

Obj. č. 094210005
EAN 4050642507265

Cena za zvolené balenie
Nitovacia matica so zápustnou hlavou a ryhovaným driekom

Obj. č. 094210005

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2
  • Zvýšená ochrana proti otáčaniu vďaka ryhovanému drieku
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M5

Dĺžka (l1)

13,5 mm

Priemer hlavy (d1)

9,5 mm

Vonkajší priemer (d2)

6,9 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Min./max. rozsah upnutia (s1)

1,5-4,0 mm

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

12250 N

Zaťaženie na medzi strihu

4020 N

Doťahovací moment max.

10,5 Nm

Priemer otvoru

7,0 mm

Podrobnosti o drieku

Sryhovanou násadou

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Akumulátorová nitovačka ANG 310

AKU NITOVACKA ANG 310-1X2,0AH

Na bezšnúrové spracovanie nitovacích matíc až do M10 v prípade Al, do M8 v prípade ocele a M6 v prípade nehrdzavejúcej ocele.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka PEG 312

NITOVACKA PRE NITOVACIE MATICE PEG 312

Najmenšia a najľahšia pneumatická nitovačka na nitovacie matice na rýchle a jednoduché spracovanie nitov vyrobených z hliníka, ocele a nehrdzavejúcej ocele s priemermi M3 – M12
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie