Nitovacia matica so zápustnou hlavou a ryhovaným driekom.
Zápust. hlava, oceľ pozink., ryhovaný driek, otv.
NUT-RIV-CS-(A2K)-(1,5-4,0)-6,9X13,5-M5
Obj. č. 094832005
EAN 4056807104973
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez obsahu chrómu (VI): v súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel
- Nitovacie matice spájajú dva typy upevnenia: Spojenie slepým nitom a dodatočné skrutkové spojenie.
- To primárne umožňuje používanie skrutkových spojov v relatívne tenkostenných konštrukčných prvkoch.
Výhody ryhovaného drieku:
- Zvýšené uťahovacie momenty a odolnosť proti pretáčaniu
- Vhodné na upevnenie všetkých materiálov, najmä hliníka, plastu a sklenených vlákien
Uvedené extrakčné hodnoty sú orientačné a tieto údaje sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Dĺžka (l1) | 13,5 mm |
Priemer hlavy (d1) | 9,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 1,5-4,0 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 10780 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 2320 N |
Doťahovací moment max. | 5 Nm |
Priemer otvoru | 7,0 mm |
Podrobnosti o drieku | Sryhovanou násadou |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!