Nitovacia matica so zápustnou hlavou a ryhovaným driekom
Otvorené hliníkové skľučovadlo so zápustnou hlavou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nitovacie matice spájajú dva typy upevnenia: Spojenie slepým nitom a dodatočné skrutkové spojenie
- Primárne to umožňuje používať skrutkové spoje v relatívne tenkostenných konštrukčných prvkoch
Špecifikované hodnoty týkajúce sa maximálnej trakčnej sily závitu a maximálneho uťahovacieho momentu sú orientačné hodnoty. Preto sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Dĺžka (l1) | 16 mm |
Priemer hlavy (d1) | 9,5 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6,9 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 4,0-6,5 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 4900 N |
Zaťaženie na medzi strihu | 1170 N |
Doťahovací moment max. | 5 Nm |
Priemer otvoru | 7,0 mm |
Podrobnosti o drieku | Sryhovanou násadou |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!