Nitovacia matica, viacúčelová, s plochou hlavou
Viacrozsah. hlava nit. matice, oceľ pozink., otv.
NITOVACIA MATICA (0,5-6,0) P4J
Obj. č. 09485605
EAN 4048539224180
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná na nitové a skrutkové spoje, ktoré možno použiť na komponentoch s hrubými stenami a pevnejších komponentoch
Na pokrytie hrúbky upnutia sa predtým museli použiť tri nitovacie matice, teraz však na pokrytie celého rozsahu stačí iba jedna.
Bez obsahu chrómu (VI)
V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel
- Exkluzívny produkt
- Znížené náklady na skladovanie vďaka malému počtu typov
- Žiadne miešanie rôznych rozsahov upínania
- Aplikácia pomocou bežných pákových nitovačiek
- Čisté a bezpečné zatváranie
- Inštalácia z jednej strany, takže sú vhodné pre uzavreté profily
Hodnoty vysunutia:
Uvedené extrakčné hodnoty sú orientačné a tieto údaje sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.
Vhodné aplikačné nástroje
- Ručné kliešte na nitovacie matice HES 512 ZEBRA®
- Ručné kliešte na nitovacie matice HES 510
- Ručné kliešte na nitovacie matice HES 412 ZEBRA®
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Automobilové komponenty, skrinky počítačov, konštrukcia elektrických systémov, ventilátory, výkonové štítky, okenné rámy
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované, priehľadné |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Priemer hlavy (d1) | 11,0 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 7,0 mm |
Dĺžka (l1) | 15 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,0 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 0,5-6,0 mm |
Priemer otvoru | 7,1 mm |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 6500 N |
Doťahovací moment max. | 6 Nm |
Tvar hlavy | Kopulovitá hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!