Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nitovacia matica, viacúčelová, so zápustnou hlavou

Oceľ pozink., záp. hlava, viacnásobný rozsah, otv.
MATICA-NIT-ZAP.HL-A4J-1,5-7,5-11,0X21,5

Obj. č. 094856080

EAN 4048539224609

Cena za zvolené balenie
Nitovacia matica, viacúčelová, so zápustnou hlavou

Obj. č. 094856080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Inovatívne a patentované nitovacie matice s veľkou upínacou dĺžkou, pozinkovaná oceľ

Vhodná na nitové a skrutkové spoje, ktoré možno použiť na komponentoch s hrubými stenami a pevnejších komponentoch



Na pokrytie hrúbky upnutia sa predtým museli použiť tri nitovacie matice, teraz však na pokrytie celého rozsahu stačí iba jedna.



Bez obsahu chrómu (VI)



V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel


  • Exkluzívny produkt

  • Znížené náklady na skladovanie vďaka malému počtu typov

  • Žiadne miešanie rôznych rozsahov upínania

  • Aplikácia pomocou bežných pákových nitovačiek

  • Čisté a bezpečné zatváranie

  • Inštalácia z jednej strany, takže sú vhodné pre uzavreté profily
Upozornenie

Hodnoty vysunutia:


Uvedené extrakčné hodnoty sú orientačné a tieto údaje sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.



Vhodné aplikačné nástroje


  • Ručné kliešte na nitovacie matice HES 512 ZEBRA®

  • Ručné kliešte na nitovacie matice HES 510

  • Ručné kliešte na nitovacie matice HES 412 ZEBRA®
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Automobilové komponenty, skrinky počítačov, konštrukcia elektrických systémov, ventilátory, výkonové štítky, okenné rámy

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Priemer hlavy (d1)

13,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

11,0 mm

Dĺžka (l1)

21,5 mm

Výška hlavy (k1)

1,5 mm

Min./max. rozsah upnutia (s1)

1,5-7,5 mm

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

21500 N

Doťahovací moment max.

24 Nm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Akumulátorová nitovačka ANG 310

AKU NITOVACKA ANG 310-1X2,0AH

Na bezšnúrové spracovanie nitovacích matíc až do M10 v prípade Al, do M8 v prípade ocele a M6 v prípade nehrdzavejúcej ocele.
x 1 ks
Pneumatická nitovačka PEG 312

NITOVACKA PRE NITOVACIE MATICE PEG 312

Najmenšia a najľahšia pneumatická nitovačka na nitovacie matice na rýchle a jednoduché spracovanie nitov vyrobených z hliníka, ocele a nehrdzavejúcej ocele s priemermi M3 – M12
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie