Nitovacia matica, viacúčelová, so zápustnou hlavou
Zápustná hlava, hliníková, viacrozsahová, otvorená
MATICA-NIT-ZAP.HL-ALU-(1,5-5,0)-6,0X13,0
Obj. č. 094855040
EAN 4048539224029
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodná na nitové a skrutkové spoje, ktoré možno použiť na komponentoch s hrubými stenami a pevnejších komponentoch
Na pokrytie hrúbky upnutia sa predtým museli použiť tri nitovacie matice, teraz však na pokrytie celého rozsahu stačí iba jedna.
Bez obsahu chrómu (VI)
V súlade so smernicou EÚ o skončení životnosti vozidiel
- Exkluzívny produkt
- Znížené náklady na skladovanie vďaka malému počtu typov
- Žiadne miešanie rôznych rozsahov upínania
- Aplikácia pomocou bežných pákových nitovačiek
- Čisté a bezpečné zatváranie
- Inštalácia z jednej strany, takže sú vhodné pre uzavreté profily
Extrakčné hodnoty:
Uvedené hodnoty sú orientačné. Preto sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.
Vhodné inštalačné nástroje
- Ručné kliešte na nitovacie matice ZEBRA® HES 512
- Ručné kliešte na nitovacie matice HES 510
- Ručné kliešte na nitovacie matice ZEBRA® HES 412
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Automobilové komponenty, skrinky počítačov, konštrukcia elektrických systémov, ventilátory, výkonové štítky, okenné rámy
![]() | |
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M4 |
Priemer hlavy (d1) | 8,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6,0 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,5 mm |
Min./max. rozsah upnutia (s1) | 1,5-6,0 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu | 3000 N |
Doťahovací moment max. | 3 Nm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!