Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Chemická nitrilová ruk. s podkladovou tkan.
RUKAVICE NIT CHEM VEL 9
Obj. č. 0899435809
EAN 4062856092710
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
- Pohodlné nosenie vďaka polyamidovej tkanine zvnútra
- Vodotesná nitrilová vrstva so zdrsnenou dlaňou
- Ideálne držanie v mokrých a mastných podmienkach
- Dobrá odolnosť proti mechanickému zaťaženiu
- Optimálna ochrana proti vlhkosti a chemikáliám
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaPre chemický priemysel, čistiace a údržbárske činnosti, natieranie a odmasťovanie, povrchové spracovanie a elektrolytické pokovovanie, automobilový a strojársky priemysel, poľnohospodárstvo
Veľkosť | 9 |
Materiál | Nitril |
Povrchová úprava vnútrajška | Poliamidová vložka |
Normy | ISO 21420, EN 374, EN 388, EN 407 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 345 mm |
Hrúbka materiálu | 1,3 mm |
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-) | 0,1 mm |
Farba | Zelená, Čierna |