Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nitrilové chemicky odolné rukavice

CHEMICKE-RUKAVICE-CHEM-NTR-330MM

Obj. č. 089943510

EAN 4038898606963

Cena za zvolené balenie
Nitrilové chemicky odolné rukavice

Obj. č. 089943510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri.
  • 100 % vodotesnosť.

  • Diamantový vzor na bezpečné uchopenie.

  • Chemická a kvapalinová ochrana proti mnohým zásadám, kyselinám, tukom, olejom a v niektorých prípadoch aj rozpúšťadlám.

  • Proces výroby bez obsahu silikónu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Maľovacie práce.

  • Povrchová úprava.

  • Údržba automobilov a strojov.

  • Potravinársky priemysel.

  • Galvanizačné kúpele.

  • Čistenie.

  • Manipulácia s pesticídmi.

Veľkosť

10

Materiál

Nitril

Povrchová úprava vnútrajška

Podšívka zbavlneného odpadu

Normy

EN 374, EN 388, EN 420

Kategória ochrany

3

Dĺžka

330 mm

Hrúbka materiálu

0,38 mm

Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-)

0,03 mm

Farba

Zelená

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie