Nitrilové chemicky odolné rukavice
RUKAVICE CHEM NITRIL VELKOST 7
Obj. č. 089943507
EAN 4038898606932
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 100 % vodotesnosť.
- Diamantový vzor na bezpečné uchopenie.
- Chemická a kvapalinová ochrana proti mnohým zásadám, kyselinám, tukom, olejom a v niektorých prípadoch aj rozpúšťadlám.
- Proces výroby bez obsahu silikónu.
Hárky údajov(X)
- Maľovacie práce.
- Povrchová úprava.
- Údržba automobilov a strojov.
- Potravinársky priemysel.
- Galvanizačné kúpele.
- Čistenie.
- Manipulácia s pesticídmi.
Veľkosť | 7 |
Materiál | Nitril |
Povrchová úprava vnútrajška | Podšívka zbavlneného odpadu |
Normy | EN 374, EN 388, EN 420 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 330 mm |
Hrúbka materiálu | 0,38 mm |
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-) | 0,03 mm |
Farba | Zelená |