Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nitrilové chemicky odolné rukavice

RUKAVICE NITRIL NA CHEM.CISTENIE

Obj. č. 089943509

EAN 4038898606956

Cena za zvolené balenie
Nitrilové chemicky odolné rukavice

Obj. č. 089943509

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 6 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri.
  • 100 % vodotesnosť.

  • Diamantový vzor na bezpečné uchopenie.

  • Chemická a kvapalinová ochrana proti mnohým zásadám, kyselinám, tukom, olejom a v niektorých prípadoch aj rozpúšťadlám.

  • Proces výroby bez obsahu silikónu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Maľovacie práce.

  • Povrchová úprava.

  • Údržba automobilov a strojov.

  • Potravinársky priemysel.

  • Galvanizačné kúpele.

  • Čistenie.

  • Manipulácia s pesticídmi.

Veľkosť

9

Materiál

Nitril

Povrchová úprava vnútrajška

Podšívka zbavlneného odpadu

Normy

EN 374, EN 388, EN 420

Kategória ochrany

3

Dĺžka

330 mm

Hrúbka materiálu

0,38 mm

Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-)

0,03 mm

Farba

Zelená

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie