Nitrilové ochranné rukavice TIGERFLEX® PLUS
Nitrilové ochranné rukavice TIGERFLEX Plus
RUKAVICE TIGER FLEX V8
Obj. č.
0899411018
EAN 4053479692401
Cena za zvolené balenie



Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne ochranné rukavice, ktoré ponúkajú výnimočnú odolnosť a optimálny úchop vďaka jedinečnému povrchovému materiálu TIGERFLEX®
Maximálne pohodlie pri nosení
- Mäkký materiál šetrný k pokožke, bezšvové vyhotovenie, pletená tkanina, ktorá pohodlne prilieha
- Priedušná povrchová úprava TIGERFLEX vyrobená z nitrilovej peny
- Elastické pletené manžety
Výnimočný úchop a veľmi dobrá odolnosť voči mechanickému zaťaženiu
Špeciálna povrchová úprava TIGERFLEX
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Ľahké až stredne náročné práce, ktoré vyžadujú dobré uchopenie a vysokú úroveň flexibility
- Multifunkčné rukavice na akúkoľvek prácu v oblasti odborných a priemyselných činností
- Ideálne riešenie pre inštalačné a dielenské aktivity, mechanickú a karosársku prácu
- Presun nákladov, preprava a skladovanie
- Na prácu s ručnými nástrojmi a zariadeniami
Veľkosť | 8 |
Hustota úpletu | 15 |
Materiál podšívky | Nylon |
Materiál vonkajšej vrstvy | Nitrilová pena so vzorom TIGERFLEX® |
Normy | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Kategória ochrany | 2 |