Nitrilové chemicky odolné rukavice Dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Ochranné rukavice chem. odolné, nitrilové, pevné
RUKAVICE-NTR-45CM-SZ10
Obj. č. 0899435410
EAN 4056807792118
Cena za zvolené balenie




Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Diamantový vzor na bezpečné uchopenie
- Chemická a kvapalinová ochrana proti mnohým zásadám, kyselinám, tukom, olejom a v niektorých prípadoch aj rozpúšťadlám
- Proces výroby bez obsahu silikónu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Čistenie a údržba, chemický priemysel, potravinársky priemysel, maľovanie a odmasťovanie, chemikálie v poľnohospodárstve, chladiace a rezné oleje
Veľkosť | 10 |
Materiál | Nitril |
Normy | EN 374, EN 388, EN 420 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 450 mm |
Hrúbka materiálu | 0,58 mm |
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-) | 0,03 mm |
Farba | Zelená |