Nity so zapustenou hlavou
DIN 661, oceľ obyčajná
Obj. č. 0922400208
EAN 4055375768051
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 661, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 661 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer stopky (d1) | 2 mm |
Vonkajší priemer puzdra (d2) | 1,87 mm |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Priemer hlavy (dk) | 3,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 1 mm |