Nity so zapustenou hlavou
DIN 661, oceľ obyčajná
Obj. č. 0922400520
EAN 4024835883061
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 661, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 661 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer stopky (d1) | 5 mm |
Vonkajší priemer puzdra (d2) | 4,82 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,8 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,5 mm |