Nity so zapustenou hlavou
DIN 661, oceľ obyčajná
Obj. č.
0922400625
EAN 4045727317105
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 661, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 661 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer stopky (d1) | 6 mm |
Vonkajší priemer puzdra (d2) | 5.82 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10.5 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |