Nity so zapustenou hlavou
DIN 661, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 0922410320
EAN 4047376388130
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 661 galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 661 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer stopky (d1) | 3 mm |
Vonkajší priemer puzdra (d2) | 2,87 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,4 mm |