Nity so zapustenou hlavou
DIN 661 obyč. nehrdzavejúca oceľ A4
Obj. č. 092307310
EAN 4038898248422
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 661, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 661 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Priemer stopky (d1) | 3 mm |
Vonkajší priemer puzdra (d2) | 2,87 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,4 mm |
