Nity so zapustenou hlavou
DIN 661 hliník
Obj. č. 0922430305
EAN 4038898106814
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 661 hliník
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
|  | |
| Normy | DIN 661 | 
| Materiál | Hliník | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno | 
| Priemer stopky (d1) | 3 mm | 
| Vonkajší priemer puzdra (d2) | 2,87 mm | 
| Dĺžka (l1) | 5 mm | 
| Priemer hlavy (dk) | 5,2 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 1,4 mm |