Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nity so zapustenou hlavou

DIN 661 hliník

Obj. č. 0922430508

EAN 4024835686037

Cena za zvolené balenie
Nity so zapustenou hlavou

Obj. č. 0922430508

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 661 hliník
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 661

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Priemer stopky (d1)

5 mm

Vonkajší priemer puzdra (d2)

4,82 mm

Dĺžka (l1)

8 mm

Priemer hlavy (dk)

8,8 mm

Výška hlavy (k1)

2,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie