Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nízke bezpečnostné poltopánky Cetus BOA® S3 ESD

Bezpečnostné poltopánky S3L Cetus Boa ESD
OBUV CETUS BOA ESD S3L ČIERNE 37

Obj. č. M418090037

EAN 4251792829720

Cena za zvolené balenie
Nízke bezpečnostné poltopánky Cetus BOA® S3 ESD

Obj. č. M418090037

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Bezpečnostné poltopánky na použitie S3 s technickými prvkami. Zaujímavý je systém rýchleho zapínania BOA a špička v oblasti prstov
  • Vodu odpudzujúca textília vysoko odolná proti oderu, mikrovlákno, reflexné prvky, technológia BOA, TPU špička

  • Tkaninová vnútorná podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu

  • Plastové ochranné špičky, medzipodrážka z tkaniny odolná proti prenikaniu

  • PU podrážka SRC, pohodlná šírka 11

  • Nemecké sociálne úrazové poistenie (DGUV) 112-191/rakúska norma (Ö-Norm) Z1259, ESD, vyrobené v Európe

  • Pribl. 580 g/topánka veľkosti 42
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

37

Materiál zvršku obuvi

Water repellent textile

Bezpečnostná kategória

S3L

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, FO, ESD, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Plast

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie