Nízke bezpečnostné poltopánky Cetus BOA® S3 ESD
Bezpečnostné poltopánky S3L Cetus Boa ESD
OBUV CETUS BOA ESD S3L ČIERNE 42
Obj. č. M418090042
EAN 4251792829775
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bezpečnostné poltopánky na použitie S3 s technickými prvkami. Zaujímavý je systém rýchleho zapínania BOA a špička v oblasti prstov
- Vodu odpudzujúca textília vysoko odolná proti oderu, mikrovlákno, reflexné prvky, technológia BOA, TPU špička
- Tkaninová vnútorná podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu
- Plastové ochranné špičky, medzipodrážka z tkaniny odolná proti prenikaniu
- PU podrážka SRC, pohodlná šírka 11
- Nemecké sociálne úrazové poistenie (DGUV) 112-191/rakúska norma (Ö-Norm) Z1259, ESD, vyrobené v Európe
- Pribl. 580 g/topánka veľkosti 42
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 42 |
Materiál zvršku obuvi | Water repellent textile |
Bezpečnostná kategória | S3L |
Normy | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Iné č. normy | SR, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Plast |