Nízke bezpečnostné poltopánky S1P Lina
Bezpečnostné poltopánky S1P Lina ESD
OBUV LINA S1P ŠEDÁ 40
Obj. č. M428024040
EAN 4251792824091
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ležérne bezpečnostné poltopánky S1P pre ženy. Ľahké, flexibilné, priedušné a ľahko kombinovateľné s mnohými farbami
- Semiš, tkanina
- Látková podšívka, podšívka v oblasti päty vyrobená z mikrovlákna odolná proti oderu
- Ochrana špičky zo sklenených vlákien, medzipodrážka z tkaniny odolná proti prenikaniu
- Protišmyková gumená podrážka SRC CI HRO, pohodlná šírka 11
- DGUV 112-191/rakúska norma Z1259, bez obsahu kovov, ES
- Pribl. 540 g/topánka veľkosti 42
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá |
Veľkosť | 40 |
Materiál zvršku obuvi | Semiš s textilnou vložkou |
Bezpečnostná kategória | S1P |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, CI, HRO, ESD, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, UK | 7 |
Veľkosť topánky, EU | 40 |