Nízke bezpečnostné poltopánky S3 Cruise
Bezpečnostné poltopánky S3 Cruise
OBUV BEZP CRUISE S3 CIERNO/ZELENA 37
Obj. č. M418139037
EAN 4251761463672
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahká a priedušná obuv z mäkkého mikrovlákna
- Priedušná vrchná časť z veľmi ľahkého mikrovlákna
- Priedušná textilná podšívka
- Plastové ochranné špičky, textilná ochrana proti prepichnutiu
- Protišmyková PU podrážka SRC, pohodlie s 11
- Neobsahuje kovy
- pribl. 480 g/topánka veľkosti 42
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Zelená |
Veľkosť | 37 |
Materiál zvršku obuvi | Vodoodpudivé mikrovlákno |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Iné č. normy | SRC, FO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, UK | 4 |