Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nízke bezpečnostné poltopánky S3 Triton

Bezpečnostné poltopánky S3 Triton
OBUV TRITON S3 ČIER/MODR 39

Obj. č. M418189039

EAN 4251926375079

Cena za zvolené balenie
Nízke bezpečnostné poltopánky S3 Triton

Obj. č. M418189039

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Športová, mimoriadne pohodlné bezpečnostné poltopánky S3, vyrobené v Európe. Jedinečná podrážka zaručuje optimálnu oporu. Medzipodrážka je chránená proti prenikaniu vyrobená zo 100 % recyklovaného PET.
  • Vodu odpudzujúca tkanina, ochrana pred odieraním v oblasti prstov

  • Látková podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu

  • Špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka MODYFLEX chránená proti prenikaniu vyrobená zo 100 % recyklovaného PET

  • Protišmyková gumená podrážka SRC HI CI HRO, šírka 11

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, vyrobené v Európe
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna, Modrá

Veľkosť

39

Materiál zvršku obuvi

Water repellent textile

Bezpečnostná kategória

S3

Normy

EN 20345, SRC , FO , CI , HI , HRO , DGUV 112-191

Iné č. normy

SRC, FO, CI, HI, HRO, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Veľkosť topánky, UK

5,5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie