Nízke bezpečnostné poltopánky S3 Triton
Bezpečnostné poltopánky S3 Triton
OBUV TRITON S3 ČIER/MODR 41
Obj. č. M418189041
EAN 4251926375093
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Športová, mimoriadne pohodlné bezpečnostné poltopánky S3, vyrobené v Európe. Jedinečná podrážka zaručuje optimálnu oporu. Medzipodrážka je chránená proti prenikaniu vyrobená zo 100 % recyklovaného PET.
- Vodu odpudzujúca tkanina, ochrana pred odieraním v oblasti prstov
- Látková podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu
- Špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka MODYFLEX chránená proti prenikaniu vyrobená zo 100 % recyklovaného PET
- Protišmyková gumená podrážka SRC HI CI HRO, šírka 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, vyrobené v Európe
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Modrá |
Veľkosť | 41 |
Materiál zvršku obuvi | Water repellent textile |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | EN 20345, SRC , FO , CI , HI , HRO , DGUV 112-191 |
Iné č. normy | SRC, FO, CI, HI, HRO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, UK | 7,5 |