Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nízke bezpečnostné poltopánky S3S Cronos

Bezpečnostné poltopánky S3S Cronos LOW
OBUV CRONOS NIZKA S3S W10 CIERNA 47

Obj. č. M418226147

EAN 4255786444715

Cena za zvolené balenie
Nízke bezpečnostné poltopánky S3S Cronos

Obj. č. M418226147

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto bezpečnostné poltopánky S3S z certifikovanej kože stanovujú nové štandardy. Patentovaná vonkajšia podrážka MICHELIN zaručuje najlepšiu možnú výkonnosť a ochranu.
  • Vodu odpudzujúca nubuková koža a textília

  • Textilná podšívka s vetracími otvormi, podšívka päty z mikrovlákna odolná proti oderu

  • Ochranná špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka z PS tkaniny odolná proti prenikaniu

  • Protišmyková gumená podrážka MICHELIN so špičkou SR FO HRO HI CI LG SC, šírka 11, pohodlná vložka do topánok so systém 3 šírok

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, vyrobené v Európe, EN ISO 20345:2022
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

47

Materiál zvršku obuvi

Vodoodpudivá nubuková koža

Bezpečnostná kategória

S3S

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , HRO , CI , HI , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, FO, HRO, CI, HI, DGUV 112-191

Šírka pätky

10 (normálna veľkosť bezpečnostnej obuvi)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie