Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nízke bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF S7S Cronos Low

OBUV CRONOS NIZKA S7S W11 CIERNA 43

Obj. č. M429001043

EAN 4255722936847

Cena za zvolené balenie
Nízke bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF S7S Cronos Low

Obj. č. M429001043

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tieto vodeodolné bezpečnostné poltopánky S7S z certifikovanej kože stanovujú nové štandardy. Patentovaná vonkajšia podrážka MICHELIN zaručuje najlepšiu možnú výkonnosť a ochranu.
  • Vodu odpudzujúca nubuková koža a textília

  • Vodeodolná a priedušná membrána MODYTEX, textilná podšívka okraja s vetracími otvormi

  • Ochranná špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka z PS tkaniny odolná voči prepichnutiu

  • Protišmyková gumená podrážka MICHELIN so špičkou SR FO HRO HI CI LG SC, šírka 11, pohodlná vložka do topánok so systém 3 šírok

  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022, vyrobené v Európe
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

43

Materiál zvršku obuvi

Vodoodpudivá nubuková koža

Bezpečnostná kategória

S7S

Normy

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , HRO , HI , CI , WR , DGUV 112-191

ISO

20345:2022

Iné č. normy

SR, FO, HRO, HI, CI, WR, DGUV 112-191

Šírka pätky

11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky)

Materiál ochranných špičiek

Sklenené vlákno

Veľkosť topánky, EU

43

Veľkosť topánky, UK

9

Veľkosť topánky, US

9,5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie