Nízke bezpečnostné poltopánky WÜRTH MODYF Triton S3
OBUV TRITON S3 CIER/LIME 37
Obj. č. M418188037
EAN 4251926375185
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vodu odpudzujúca tkanina, ochrana pred odieraním v oblasti prstov
- Látková podšívka s vetracími otvormi, podšívka v oblasti päty z mikrovlákna odolná proti oderu
- Špička zo sklenených vlákien, medzipodrážka MODYFLEX chránená proti prenikaniu vyrobená zo 100 % recyklovaného PET
- Protišmyková gumená podrážka SRC HI CI HRO, šírka 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, bez obsahu kovov, vyrobené v Európe
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna, Limetková zelená |
Veľkosť | 37 |
Veľkosť topánky, EU | 37 |
Materiál zvršku obuvi | Water repellent textile |
Bezpečnostná kategória | S3 |
Normy | EN 20345, SRC , FO , CI , HI , HRO , DGUV 112-191 |
Iné č. normy | SRC, FO, CI, HI, HRO, DGUV 112-191 |
Šírka pätky | 11 (bezpečnostná obuv štandardnej šírky) |
Materiál ochranných špičiek | Sklenené vlákno |
Veľkosť topánky, UK | 4 |
Veľkosť topánky, US | 4,5 |