Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nízkoprofilová šesťhranná krycia matica

DIN 917, žltá pozinkovaná oceľ 6

Obj. č. 0357006

EAN 4038898706465

Cena za zvolené balenie
Nízkoprofilová šesťhranná krycia matica

Obj. č. 0357006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 917, oceľ 6, žltá pochr. pozinkovaná (A2C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Výška (h1)

9 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

6

Povrch

Žlté pozinkovanie

Forma

Nízky

DIN

917

Druh závitu

Metrický závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie