Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nízkoprofilová šesťhranná matica

ISO 4035, žltá pozinkovaná oceľ 05

Obj. č. 03187216

EAN 4049557852430

Cena za zvolené balenie
Nízkoprofilová šesťhranná matica

Obj. č. 03187216

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4035, oceľ 05, žltá pochr. pozinkovaná (A2C/A3C)
Upozornenie

Norma 4035 nahrádza normu DIN 439-2 (s úkosom) | Niektoré prvky sú podobné | Triedy pevnosti pre nehrdzavejúcu oceľ sa zmenili z 50 na 025 a zo 70 na 035 | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1.8 sa odstránil | Norma ISO 4035 sa vzťahuje len na štandardný závit | Jemný závit bol presunutý do normy ISO 8675.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M16

Výška (m1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Normy

ISO 4035

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

05

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Trieda výrobku

A

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie