Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nízkoprofilová šesťhranná matica s jemným závitom

DIN 439, žltá pozinkovaná oceľ, jemný závit

Obj. č. 031801415

EAN 4038898671428

Cena za zvolené balenie
Nízkoprofilová šesťhranná matica s jemným závitom

Obj. č. 031801415

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 439, oceľ, žltá pochr. pozinkovaná (A2C)
Upozornenie

DIN 439 tvar B s jemným závitom bola stiahnutá a nahradená ISO 8675. Niektoré prvky sú podobné (trieda pevnosti pre nehrdzavejúce ocele zmenená z 50 na 025 a z 70 na 035) | Šírka medzi plochami sa zmenila pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1.8 odstránený| ISO 8675 obsahuje len jemný závit. | Štandardný závit sa presunul do ISO 4035.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D)

M14 x 1,5

Výška (m1)

6,42 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS22

Normy

DIN 439

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

04

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie