Nízkoprofilová šesťhranná matica s jemným závitom
DIN 439, žltá pozinkovaná oceľ, jemný závit
Obj. č. 0318001615
EAN 4038898301615
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 439 tvar B s jemným závitom bola stiahnutá a nahradená ISO 8675. Niektoré prvky sú podobné (trieda pevnosti pre nehrdzavejúce ocele zmenená z 50 na 025 a z 70 na 035) | Šírka medzi plochami sa zmenila pre M10, M12, M14, M22 | Menovitý priemer M1.8 odstránený| ISO 8675 obsahuje len jemný závit. | Štandardný závit sa presunul do ISO 4035.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie (D) | M16 x 1,5 |
Výška (m1) | 7,42 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Normy | DIN 439 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 04 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |