Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nízkoprofilová štvorhranná matica

DIN 562, žltá pozinkovaná oceľ 11H

Obj. č. 03370035

EAN 4038898094401

Cena za zvolené balenie
Nízkoprofilová štvorhranná matica

Obj. č. 03370035

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 562, oceľ 04, žltá pochr. pozinkovaná (A2C)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M5

Výška (m1)

2,7 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Materiál

Oceľ

Trieda tvrdosti

11H

Povrch

Žlté pozinkovanie

DIN

562

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

5 mm

Rozmer cez hrany (e)

10,2 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie