Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Nízkoprofilové skrutky s imbusovou hlavou a šesťhranným upínaním ISO 14580, žltá pochr. pozinkovaná oceľ 8,8 (A2C)

ISO 14580, žltá pozinkovaná oceľ 8.8
SKRUTKA-ISO14580-8.8-TX10-(A2C)-M3X5

Obj. č. 400003 5

EAN 4048539763429

Cena za zvolené balenie
Nízkoprofilové skrutky s imbusovou hlavou a šesťhranným upínaním ISO 14580, žltá pochr. pozinkovaná oceľ 8,8 (A2C)

Obj. č. 400003 5

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 14580, oceľ 8.8, žltá pozinkovaná, pochrómovaná (A2C)
Upozornenie

Zvýšená produktivita montáže



Pri šesťhranných (TX) upevňovacích prvkoch sa upínacia sila prenáša na veľkú plochu cez boky hrotu a nie je koncentrovaná v jednom bode, ako je to napríklad v prípade skrutiek s vnútorným šesťhranom. Toto má niekoľko výhod:


  • Znížené opotrebovanie hrotov

  • Prevencia prešmyknutia vďaka optimálnemu rozloženiu sily

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy

  • Žiadne kývanie

  • Skrutka sa bezpečne zapustí


Šesťhranné hroty sú v súlade s normou DIN EN ISO 10664


  • Spojovacie prvky so šesťuholníkovou hlavou sú preto štandardizované a možno ich použiť kdekoľvek na svete

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M3

Dĺžka (l1)

5 mm

Priemer hlavy (dk)

5,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,4 mm

Normy

ISO 14580

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Tvar hlavy

Nízka nástrčná hlava

Spôsob upínania

Vnútorný hexalobulár

Vnútorný pohon

TX10

Druh závitu

Metrický závit

Stúpanie

0,5 mm