Noha stola Magic
Noha stola Magic QR/RQ
NOHA STOLOVA RQ ST CIERNA H700MM
Obj. č. 0683361027
EAN 4046778439273
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nastaviteľný rozsah +30 mm/+10 mm umožňuje rýchle a flexibilné nastavenie výšky na nerovných podlahách
- Dva diely – rýchla konečná montáž alebo demontáž nôh stola na účely prepravy jednoduchým odpojením nôh od montážnej dosky
- Veľká a robustná montážna doska vyrobená z liateho hliníka, ktorú možno taktiež nainštalovať na dva panely stola
- Materiál: Eloxovaný hliník, nastaviteľná noha ABS
Prírubový spoj medzi montážnou dosku a nohou stola
- Pozitívny spoj trecieho typu
- Finálna montáž bez potreby otáčania nôh stola
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Umiestnite nohy stola na montážnu disku a utiahnite imbusovým kľúčom.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Štruktúra povrchu | Perlený |
Farba | Čierna |
Forma | Štvorhran, Okrúhly |
Priemer (Ø) | 60 mm |
Výška | 705 mm |
Nastavenie výšky | 10 mm |
Nosnosť | 150 kg |