Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Noha stola Magic

Noha stola Magic QR/RQ
NOHA STOLOVA RQ ST SEDA H700MM

Obj. č. 0683361028

EAN 4046778439280

Cena za zvolené balenie
Noha stola Magic

Obj. č. 0683361028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Nastaviteľný rozsah +30 mm/+10 mm umožňuje rýchle a flexibilné nastavenie výšky na nerovných podlahách

  • Dva diely – rýchla konečná montáž alebo demontáž nôh stola na účely prepravy jednoduchým odpojením nôh od montážnej dosky

  • Veľká a robustná montážna doska vyrobená z liateho hliníka, ktorú možno taktiež nainštalovať na dva panely stola

  • Materiál: Eloxovaný hliník, nastaviteľná noha ABS


Prírubový spoj medzi montážnou dosku a nohou stola


  • Pozitívny spoj trecieho typu

  • Finálna montáž bez potreby otáčania nôh stola

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Umiestnite nohy stola na montážnu disku a utiahnite imbusovým kľúčom.

Materiál

Oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Štruktúra povrchu

Perlený

Farba

Sivá

Forma

Štvorhran, Okrúhly

Priemer (Ø)

60 mm

Výška

705 mm

Nastavenie výšky

10 mm

Nosnosť

150 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie