Noha stola
Noha stola, priemer 80 mm
STOLOVA NOHA-NEREZ-MATNA-D80-(870-900MM)
Obj. č. 0683360085
EAN 4011231567657
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Dva diely – rýchla konečná montáž alebo demontáž nôh stola na účely prepravy jednoduchým odpojením nôh od montážnej dosky
- Veľká montážna doska vyrobená z liateho hliníka
- Robustná doska, ktorú možno nainštalovať centrálne medzi dva panely stola
- Nohy stola sú pred konečnou úpravou prebrusované, vďaka čomu majú vysokokvalitný povrchový vzhľad
Zapustený spoj medzi montážnou dosku a nohou stola
- Nosné, pozitívne spoje
- Finálna montáž bez potreby otáčania nôh stola
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Štruktúra povrchu | Kartáčovaný |
Stupeň lesku | Matný |
Priemer (Ø) | 80 mm |
Výška min./max. | 870-900 mm |
Nastavenie výšky | 30 mm |
Vhodné pre | V interiéri |
Nosnosť | 300 kg |