Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Noha stola

Noha stola, priemer 50 mm
STOLOVA NOHA-ST-(CR)-POL-D50-(1015-1195M

Obj. č. 0683360631

EAN 4038898465058

Cena za zvolené balenie
Noha stola

Obj. č. 0683360631

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Výška pri dodaní: 1100 mm
  • Krycia manžeta, ktorá po nastavení výšky zachováva plynulý vzhľad

  • Rýchla finálna montáž alebo demontáž nôh stola na účely prepravy jednoduchým odpojením nôh od montážnej dosky

  • Veľká montážna doska vyrobená z liateho hliníka

  • Možno taktiež inštalovať na dva panely stola

  • Leštená konečná povrchová úprava nôh stola


Prírubový spoj medzi montážnou dosku a nohou stola


  • Pozitívny spoj trecieho typu

  • Finálna montáž bez potreby otáčania nôh stola

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Stupeň lesku

Leštený

Priemer (Ø)

50 mm

Výška min./max.

1015-1195 mm

Nosnosť

300 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie