Noha stola
Noha stola, priemer 50 mm
STOLOVA NOHA-ST-ST-A2/FINISH-D50-(1015-1
Obj. č. 0683360634
EAN 4038898465065
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výška pri dodaní: 1100 mm
- Krycia manžeta, ktorá po nastavení výšky zachováva plynulý vzhľad
- Rýchla finálna montáž alebo demontáž nôh stola na účely prepravy jednoduchým odpojením nôh od montážnej dosky
- Veľká montážna doska vyrobená z liateho hliníka
- Možno taktiež inštalovať na dva panely stola
- Leštená konečná povrchová úprava nôh stola
Prírubový spoj medzi montážnou dosku a nohou stola
- Pozitívny spoj trecieho typu
- Finálna montáž bez potreby otáčania nôh stola
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | FINISH zušľachtilej ocele |
Štruktúra povrchu | Kartáčovaný |
Priemer (Ø) | 50 mm |
Výška min./max. | 1015-1195 mm |
Nosnosť | 300 kg |