Noha stola s kolieskom
Noha stola s kolieskom
NOHA STOLOVA S KOLIESKOM
Obj. č. 0683360549
EAN 4038898466055
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Môže sa otáčať vo všetkých smeroch a zastaviť uzamykacou brzdou
- Rýchla finálna montáž alebo demontáž nôh stola na účely prepravy jednoduchým odpojením nôh od montážnej dosky
- Veľká a robustná montážna doska vyrobená z liateho hliníka, ktorú možno taktiež nainštalovať na dva panely stola
- Oceľová krycia manžeta, ktorá po nastavení výšky zachováva súvislý vzhľad
- Leštená konečná povrchová úprava nôh stola
Prírubový spoj medzi montážnou dosku a nohou stola
- Pozitívny spoj trecieho typu
- Finálna montáž bez potreby otáčania nôh stola
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | spráškovou povrchovou úpravou |
Farba | Biely hliník RAL 9006 |
Priemer (Ø) | 60 mm |
Výška min./max. | 650-750 mm |
Nosnosť | 100 kg |